Broca hueca HM Ultra 50 con rosca FEIN M18 x 6 P1.5

Número de artículo: 63127041011
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
⌀ nominal DC 58 mm
Material de corte HM
⌀ de broca 58 mm
Profundidad de corte 50 mm
Tipo de producto Fresa de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63127041011
EAN / GTIN 4014586192413
Número del fabricante 63127041011
Número L L00010 1412
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Broca hueca HM Ultra 50 con rosca FEIN M18 x 6 P1.5
  • máxima duración de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 50 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Ø de broca 58 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra