Broca hueca HM Ultra 50 con rosca FEIN M18 x 6 P1.5

Número de artículo: 63127019012
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Fresa de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 63127019012
    EAN / GTIN 4014586176314
    Número del fabricante 63127019012
    Número L L00010 260

    Descripción

    Descripción:

    • Broca hueca HM Ultra 50 con rosca FEIN M18 x 6 P1.5
    • máxima duración de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 50 mm

    Característica:

    • Profundidad de corte 50 mm
    • Taladro-Ø 19 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra