Vaso articulado de 6 caras, 1/4 pulgada 8 mm

Número de artículo: 631270 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
120 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 8 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
    ⌀ lado de salida 11,7 mm
    Longitud 34 mm
    Perfil de salida Vaso de 6 caras
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 631270 8
    EAN / GTIN 4991644004058
    Número del fabricante 2440M 8mm

    Descripción

    Ejecución:

    De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

    Material:

    Acero al cromovanadio, cromado.