SCD 041-036-060 ACP8N IC908 Brocas de Metal Duro Integral con Refrigeración Interna. Prof. de Taladrado: 8xD

Número de artículo: 6312109
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6312109
    EAN / GTIN 7291075398854
    Número del fabricante 6312109
    Número L L24240 133

    Descripción

    Descripción:

    Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.1 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.1 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 43 mm, Longitud total (OAL) 81 mm, Longitud utilizable (LU) 36 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.1 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.1 mm
    • Número de labios (NOF) 2
    • Longitud de los canales para viruta (LCF) 43 mm
    • Number of Teeth 2
    • Longitud total (OAL) 81 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longitud del mango (LS) 35 mm
    • Tipo de mango Round
    • Longitud utilizable (LU) 36 mm

    De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra