2 hojas para sierras de sable ″precision wood″ 240 x 1,5 mm

Número de artículo: 631141000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631141000
EAN / GTIN 4007430430243
Número del fabricante 631141000

Descripción

Descripción:

  • Para aplicaciones profesionales en la obra y el jardín

Característica:

  • Versión: Set / rectificado / endurecido con dientes
  • Espesor: 1,5 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 1542 K.
  • Longitud total: 240 mm
  • Diseño de materiales: HCS
  • Idoneidad del material: Madera (también húmeda) 15-100 mm / leña 15-90 mm
  • Descripción del producto: Para aplicaciones profesionales en la obra y en el jardín
  • Unidad de venta: 2
  • paso de dientes: 8,5 mm/ 3 TPI

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra