Broca espiral HSS con receptáculo Weldon de 3/4 de pulgada

Número de artículo: 63111037010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
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
⌀ nominal DC 10,2 mm
Material de corte HSS
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63111037010
EAN / GTIN 4014586415116
Número del fabricante 63111037010
Número L L00010 2867

Descripción

Descripción:

  • Broca helicoidal HSS con receptáculo Weldon de 3/4 de pulgada
  • profundidad de corte 35 mm

Característica:

  • Taladro Ø 10,2 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra