{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 3/16 pul | |
Ancho de llave | 4,76 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado de salida | 7,6 mm | |
Longitud | 23 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631105 3/16 | |
EAN / GTIN | 4018754001491 | |
Número del fabricante | 01530012 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada 3/16 pul
a petición
En stock
166 piezas en stock
4,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
607 piezas en stock
11,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
667 piezas en stock
8,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 7,6 | 7,9 | 7,9 |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 23 | 50 | 50 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | |
Ancho de llave | 3/16 | 3/16 | 3/16 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |