Macho de roscar VARIO M14 para agujeros pasantes

Número de artículo: 63110029010
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 63110029010
Copiar
EAN / GTIN 4014586476711
Copiar
Número del fabricante 63110029010
Copiar
Fabricante C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Macho de roscar VARIO M14 para agujeros pasantes

Característica:

  • L: 95 mm
  • Longitud de espiral: 32 mm
  • Material: HSS
  • Recubrimiento: Nitruro de Titan Titan aluminio (TiAlN)
  • Resistencia mecánica: 64 HRC
  • Resistencia al calor: Max. 800°C..
  • Portaherramientas: Eje de broca Vario
  • Machos para roscar: M 14
  • Máx. Grosor material: 28 mm
  • Peso: 0,07 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra