Juego de grifos para agujeros pasantes

Número de artículo: 63110022020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63110022020
EAN / GTIN 4014586416120
Número del fabricante 63110022020
Número L L00010 2695

Descripción

Descripción:

  • Juego de machos de roscar para agujeros pasantes
  • compuesto por 1 macho de roscar M12 según DIN 352 / ISO 13 con adaptador 3/4 en Weldon, broca helicoidal HSS Ø 10,2 mm con adaptador 3/4 en Weldon y broca avellanadora HSS 90° Ø 16,5 mm con adaptador 3/4 en Weldon, así como 1 llave de vaso hexagonal en una práctica caja de plástico

Característica:

  • Rosca M 12

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra