Juego de grifos para agujeros pasantes

Número de artículo: 63110019020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 63110019020
    EAN / GTIN 4014586416069
    Número del fabricante 63110019020
    Número L L00010 2692

    Descripción

    Descripción:

    • Juego de machos de roscar para agujeros pasantes
    • compuesto por 1 macho de roscar M6 según DIN 352 / ISO 13 con adaptador 3/4 en Weldon, broca helicoidal HSS Ø 5 mm con adaptador 3/4 en Weldon y broca avellanadora HSS 90° Ø 16,5 mm con adaptador 3/4 en Weldon, así como 1 llave de vaso hexagonal en una práctica caja de plástico

    Característica:

    • Rosca M 6

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra