• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

2 hojas para sierras de sable ″flexible wood + metal″ 300 x 0,9 mm

Número de artículo: 631098000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631098000
EAN / GTIN 4007430440891
Número del fabricante 631098000
Número L L01750 1732

Descripción

Descripción:

  • A prueba de rotura, flexibles, hojas para sierras de sable grosor < 1,0 mm

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 0,9 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 1222 VF
  • Longitud total: 300 mm
  • Diseño de materiales: BIM
  • Idoneidad del material: Madera / madera con clavos / inserciones de metal Ø 5-250 mm / hojas / tubos / perfiles 3-10 mm / plásticos 3-250 mm
  • Descripción del producto: Hojas de sierra de sable flexibles y resistentes a roturas < 1,0 mm de espesor
  • Unidad de venta: 2
  • paso de dientes: 1,8-2,6 mm/ 10-14 tpi