Surtido de fresas SP, 8mm, 15 piezas

Número de artículo: 631039000
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
    Tipo de producto Fresa de perfiles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 631039000
    EAN / GTIN 4007430171924
    Número del fabricante 631039000
    Número L L01750 282

    Descripción

    Descripción:

    • Compuesto de: 4 x fresas para ranurar: 6 mm; 10 mm; 12 mm; 16 mm; 3 x fresas para hacer molduras: 12,7 mm, R 6,3mm; 9,5 mm; R 4,8 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x fresa para biselar/enrasar: 31,5 mm; 45°; 1 x fresa para ranurar en V 12,7 mm; 14°; 2 x fresas para redondear: 28,1 mm; R 9,5 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x fresa para enrasar: 12,7 mm; 1 x fresa de empalme: 12,7 mm; 14°; 1 x fresa para perfilar: 25 mm; R 4,5 mm; 1 x fresa para ensambladuras: 22,2 mm

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra