SCD0321-172-0375ACP3N IC908 Brocas de Metal Duro Integral DIN 6537 con Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado: 3xD

Número de artículo: 6310249
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6310249
    EAN / GTIN 7291075398502
    Número del fabricante 6310249
    Número L L24240 541

    Descripción

    Descripción:

    Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.321″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.321″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 1.72″ ,Longitud total (OAL) 3.42″ ,Longitud utilizable (LU) 1.27″

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Equivalente en decimales: 0.321″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.321″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.321″
    • Número de labios (NOF): 2
    • Longitud de los canales para viruta (LCF): 1.72″
    • Number of Teeth: 2
    • Longitud total (OAL): 3.42″
    • Longitud del mango (LS): 1.59″
    • Tipo de mango: Round
    • Longitud utilizable (LU): 1.27″

    De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra