Vaso de seis caras, 1/4 pulgada modelo imperial 5/8 pul

Número de artículo: 631022 5/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
358 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 5/8 pul
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
⌀ lado de salida 21,9 mm
Longitud 24,8 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631022 5/8
EAN / GTIN 4062406310776
Número del fabricante 631022 5/8

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de seis caras, 1/4 pulgada modelo imperial 5/8 pul

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada modelo imperial 5/8 pul

a petición
En stock
358 piezas en stock
3,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
421 piezas en stock
4,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado de salida 21,9 21,9
Perfil de salida Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras
Cuadrado de accionamiento 1/4 1/4
Longitud 24,8 24,8
Ancho de llave 5/8 5/8
Tipo de producto Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra