3 cintas abrasivas 75x533 mm, P 120, mad+met

Número de artículo: 631005000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631005000
EAN / GTIN 4007430423870
Número del fabricante 631005000

Descripción

Descripción:

  • Papel abrasivo de gran calidad con dispersión densa, alta potencia de arranque de virutas
  • Para enchapados, madera maciza, poliéster, chapas de acero y de acero fino, metales NF, metales ligeros
  • Para lijar frentes de armarios y laterales enchapados, lijar piezas de muebles recubiertas de láminas y con cantos de adhesivo termofusible, rectificado de reparación y desbarbado de cortes de chapa, etc.

Característica:

  • Dimensiones: 75 x 533 mm
  • granulación / granulometría: P 120
  • Unidad de venta: 3

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra