Llave de estrella de dos bocas ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 295 mm

Número de artículo: 630A-3/4X7/8
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630A-3/4X7/8
EAN / GTIN 4000896026791
Número del fabricante 630A-3/4X7/8
Número L L60140 2601

Descripción

Descripción:

  • Curvado profundo
  • Cabezales de paredes estrechas
  • Dimensiones americanas
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • ISO 1085
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 34 x 78
  • Dimensiones / longitud: 295 mm
  • Peso neto (kg): 0.31 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop