Llave de estrella de dos bocas ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 170 mm

Número de artículo: 630A-1/4X5/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630A-1/4X5/16
EAN / GTIN 4000896026722
Número del fabricante 630A-1/4X5/16

Descripción

Descripción:

  • Curvado profundo
  • Cabezales de paredes estrechas
  • Dimensiones americanas
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • ISO 1085
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 14 x 516
  • Dimensiones / longitud: 170 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra