Descripción:
Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.437″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.39″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.39″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 1.85″ ,Longitud total (OAL) 3.62″ ,Longitud utilizable (LU) 1.34″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.437″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Equivalente en decimales: 0.39″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.39″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.39″
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF): 1.85″
- Number of Teeth: 2
- Longitud total (OAL): 3.62″
- Longitud del mango (LS): 1.67″
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 1.34″