Descripción:
Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.312″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.281″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.281″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 1.97″ ,Longitud total (OAL) 3.58″ ,Longitud utilizable (LU) 1.59″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.312″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Equivalente en decimales: 0.281″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.281″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.281″
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF): 1.97″
- Number of Teeth: 2
- Longitud total (OAL): 3.58″
- Longitud del mango (LS): 1.52″
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 1.59″