Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 14mm

Número de artículo: 630950 14
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 14 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
⌀ lado de salida 18,8 mm
Longitud 24 mm
Perfil de salida Vaso de 12 caras
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 630950 14
Copiar
EAN / GTIN 4018754000395
Copiar
Número del fabricante 01030014
Copiar
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Estructura de fibras óptima gracias al procedimiento de forja especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado con perfil AS-Drive.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel resistente al desprendimiento.