Hoja para sierras de cinta 2230x10x0,65 mm, 4 TPI

Número de artículo: 630854000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630854000
EAN / GTIN 4007430422583
Número del fabricante 630854000
Número L L01760 181

Descripción

Descripción:

  • Acero al carbono con puntas de dientes templadas por inducción
  • Muy económicas gracias a su larga vida útil

Característica:

  • Adecuado para: Sierras de cinta / Bs 0633
  • Dimensiones: 2230 x 10 x 0,65 mm
  • Idoneidad del material: Aluminio / metales no ferrosos
  • paso de dientes: 4 TPI

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra