Hoja para sierras de cinta 2230x3x0,65 A2

Número de artículo: 630852000
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
Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630852000
EAN / GTIN 4007430422569
Número del fabricante 630852000

Descripción

Descripción:

  • Acero al carbono con puntas de dientes templadas por inducción
  • Muy económicas gracias a su larga vida útil
  • Hoja para sierra de cinta adecuada para: Bs 0633 grosor de la hoja para sierra de cinta: 0,5 mm adecuada para cortes circulares con el dispositivo de corte circular 6.30843

Característica:

  • Adecuado para: Sierras de cinta / Bs 0633
  • Dimensiones: 2230 x 3 x 0,65 mm
  • Idoneidad del material: Para cortes de arco (colas) / madera / materiales similares a la madera / plásticos
  • paso de dientes: A2 diente helicoidal

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra