Manguito de conexión Ø interior 28 mm / Ø exterior 35 mm

Número de artículo: 630798000
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
Tipo de producto Tobera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630798000
EAN / GTIN 4007430220356
Número del fabricante 630798000

Descripción

Descripción:

  • Manguito de conexión universal adecuado para la mayoría de herramientas eléctricas manuales. Manguito de conexión estándar de las mangueras de aspiración de Metabo.
  • Electroconductor; con acanaladura interior antideslizante
  • Adecuado para herramientas eléctricas con una conexión de aspiración con diámetro interior de 35 mm
  • Adecuado para herramientas eléctricas con una conexión de aspiración con diámetro exterior de 28 mm

Característica:

  • Ø externa: 35 mm
  • Ø interior: 28 mm
  • Material: Plástico

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra