Muela hueca 80x25x22,23-65x15 A 80 M, acero

Número de artículo: 630727000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 630727000
    EAN / GTIN 4007430421531
    Número del fabricante 630727000

    Descripción

    Descripción:

    • Rectificado de superficies para todo el tratamiento de metales
    • Dureza: media
    • Aglomerado de resina sintética
    • Buena potencia abrasiva con buena duración
    • Sólo para amolado en seco
    • Velocidad máxima de trabajo 50 m/s
    • Para amoladoras angulares con Ø del disco abrasivo de 115 mm, 125 mm y 150 mm

    Característica:

    • Diámetro x espesor x diámetro: 80 x 25 x 22,23 mm
    • Máx. número de revoluciones: 11940 /min

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra