Disco abrasivo 150x20x20 mm, 60 N, CZr,esmeril.doble

Número de artículo: 630633000
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
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630633000
EAN / GTIN 4007430439536
Número del fabricante 630633000
Número L L01750 843

Descripción

Descripción:

  • Para rectificar acero para herramientas
  • Grano fino (60 N): adecuado para el rectificado fino de aceros templados y sin templar, p.ej. brocas espirales, atornilladores, cinceles, cuchillas, formones de carpintero, escoplos
  • Grano grueso (36 P): adecuado para el rectificado plano de aceros templados y sin templar, p.ej. atornilladores, cinceles, cuchillas.

Característica:

  • Diámetro x espesor x diámetro: 150 x 20 x 20 mm
  • Adecuado para: DS 150 / DS W 3150
  • granulación / granulometría y dureza: 60 N.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra