3/4″ Llave de vaso, largo (mm) 56 mm

Número de artículo: 6305M 56mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6305M 56mm
EAN / GTIN 4991644144549
Número del fabricante 6305M 56mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 100 mm
Dimensión D2: 53 mm
D1: 74,5 mm
Longitud: 52 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 56 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop