3/4″ Llave de vaso, largo (mm) 48 mm

Número de artículo: 6305M 48mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6305M 48mm
EAN / GTIN 4991644144617
Número del fabricante 6305M 48mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 90 mm
Dimensión D2: 50 mm
D1: 64,5 mm
Longitud: 49 mm
Altura: 58 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 48 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra