3/4″ Llave de vaso, largo (inch) 25/32″

Número de artículo: 6305A 25/32
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6305A 25/32
    EAN / GTIN 4991644144822
    Número del fabricante 6305A 25/32
    Número L L60050 10688

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 90 mm
    Dimensión D2: 34 mm
    D1: 29,5 mm
    Longitud: 21 mm
    Altura: 64 mm
    Conduzca: 3/4″
    Toma cuadrada
    Salida 25/32″
    Doble hexágono interno
    Superficie: cromado
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra