3/4″ Llave de vaso, largo (inch) 1.3/8″

Número de artículo: 6305A 1.3/8
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6305A 1.3/8
    EAN / GTIN 4991644144921
    Número del fabricante 6305A 1.3/8
    Número L L60050 10397

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 90 mm
    Dimensión D2: 42 mm
    D1: 48,5 mm
    Longitud: 36 mm
    Altura: 62 mm
    Conduzca: 3/4″
    Toma cuadrada
    Salida 1.3/8″
    Doble hexágono interno
    Superficie: cromado
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra