Juego de brocas SDS-plus Pro4 (2C), 7 piezas

Número de artículo: 630584000
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630584000
EAN / GTIN 4007430435767
Número del fabricante 630584000
Número L L01750 1053

Descripción

Descripción:

  • Máxima velocidad de perforación gracias a la reducción de la fricción y transmisión mejorada del golpe gracias a la geometría especial de los filos en el cabezal de perforación en forma de cincel
  • Punta de centrar estable y duradera para perforar con precisión
  • Power Breakers causan micro-fisuras en el material para un avance de perforación mucho más rápido
  • Las fases de refuerzo aumentadas reducen la probabilidad de enganche en golpes de refuerzo
  • Geometría de hélice de 2 espirales de gran volumen con refuerzo del núcleo para un transporte rápido del polvo de perforación y una máxima seguridad contra rotura
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural, granito
  • Contenido: Ø 5 x 110 mm; 6 x 110 mm; 8 x 110 mm; 6 x 160 mm; 8 x 160 mm; 10 x 160 mm; 12 x 160 mm
  • Ø 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 mm, L = 110/160 mm