Brocas para martillo SDS-plus Pro 4 SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 400/450 mm

Número de artículo: 630526000
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630526000
EAN / GTIN 4007430419651
Número del fabricante 630526000
Número L L01750 984

Descripción

Descripción:

  • Máxima velocidad de perforación gracias a la reducción de la fricción y transmisión mejorada del golpe gracias a la geometría especial de los filos en el cabezal de perforación en forma de cincel
  • Punta de centrar estable y duradera para perforar con precisión
  • Power Breakers causan micro-fisuras en el material para un avance de perforación mucho más rápido
  • Las fases de refuerzo aumentadas reducen la probabilidad de enganche en golpes de refuerzo
  • Geometría de hélice de 2 espirales de gran volumen con refuerzo del núcleo para un transporte rápido del polvo de perforación y una máxima seguridad contra rotura
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural, granito

Característica:

  • Longitud de trabajo: 400 mm
  • Diámetro: 12 mm
  • Longitud total: 450 mm
  • Unidad de venta: 1