Adaptador para atornillar en ángulo 57 Nm

Número de artículo: 630463000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Cabeza angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 630463000
    EAN / GTIN 4007430157300
    Número del fabricante 630463000
    Número L L01750 969

    Descripción

    Descripción:

    • Adaptador para atornillar en ángulo para el uso profesional
    • Adecuado para atornilladores de batería hasta máx. 57 Nm y máx. 2.000 r.p.m.
    • Medida entre vértices sólo 50 mm
    • Alojamiento de punta con acoplamiento rápido
    • Con vástago hexagonal 1/4″ (6,35 mm)
    • Engranaje de acero especial
    • Apropiado para giro dcha/izq.
    • Empuñadura ajustable en 12 posiciones con botón bloqueable
    • Adaptador para atornillar en ángulo con ángulo de inclinación de 105°
    • Para atornillar con facilidad en lugares de difícil acceso

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra