Adaptador para atornillado en ángulo 14 Nm

Número de artículo: 630442000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cabeza angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630442000
EAN / GTIN 4007430170224
Número del fabricante 630442000
Número L L01750 390

Descripción

Descripción:

  • Para atornillar con facilidad en lugares de difícil acceso
  • Adecuado para atornilladores de batería hasta máx. 14 Nm y máx. 400 r.p.m.
  • Medida entre vértices sólo 30 mm
  • Alojamiento magnético de punta
  • Con vástago hexagonal 1/4″ (6,35 mm)
  • Engranaje de acero especial
  • Apropiado para giro dcha/izq.
  • Adaptador para atornillar en ángulo con ángulo de inclinación de 105°

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra