Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 25 piezas

Número de artículo: 630380
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 5,5-13
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 25
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 5,5-13 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-6 mm
Embalaje Caja de plástico
Longitud 125 mm
Anchura 87 mm
Altura 38 mm
Perfil de salida Llave de vaso hexagonal; Destornillador de 6 caras; Destornillador para Phillips; Destornilladores Pozidriv; Destornillador Plano; Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630380
EAN / GTIN 4000896203383
Número del fabricante 863MBIT/25

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Con carraca de acero macizo, acodada 15°, reversible.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M8 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M8.
Para tornillos Pozidriv y Phillips con rosca M2 − M5, tornillos de cabeza ranurada con rosca M2,5 y para tornillos Torx® interior con rosca M3 − M8.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 7 ud. tam. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Puntas, C 6,3, para hexágono interior: 4 uds. tam. Gr. 3; 4; 5; 6 mm
Puntas, C 6,3 para Phillips: 2 ud. tam. 1; 2
Puntas, C 6,3 para Pozidriv: 2 ud. tam. 1; 2
Punta, C 6,3, para ranura: 1 ud. tam. 0,6 × 4,5
Puntas, C 6,3 para Torx® interior con espiga: 6 ud. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Carraca para puntas D 6,3: 1 ud. para puntas de 1/4 pulgada C 6,3
Mango de acoplamiento D 6,3: 1 ud. para puntas de 1/4 pulgada C 6,3
Vástago de unión: 1 ud. acoplamiento hexagonal C 6,3, cuadrado de 1/4 pulgadas
Almacenamiento en: Caja de plástico