Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 11 piezas, Número de piezas: 11

Número de artículo: 630372 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
380 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 5,5-14

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 11
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 5,5-14 mm
Embalaje Caja de plástico
Longitud 125 mm
Anchura 65 mm
Altura 33 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630372 11
EAN / GTIN 3662424080722
Número del fabricante RXPICO

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.

Ventaja:

  • Gracias a la altura de construcción reducida, especialmente apto para situaciones de trabajo en espacios restringidos.
  • Ahorra hasta un 50 % de espacio en comparación con productos convencionales.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M3 − M8.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 10 uds. tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Carraca: 1 ud.
Almacenamiento en: Caja de plástico