Cubierta protectora para tronzadora a muela 230mm, semicerrada

Número de artículo: 630371000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Caperuza protectora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630371000
EAN / GTIN 4007430194183
Número del fabricante 630371000

Descripción

Descripción:

  • Para trabajar con discos de cortar reforzados con material fibroso, aglomerados con resina sintética
  • EN/EC 60745
  • Para trabajar con discos de cortar, diámetro 230 mm

Característica:

  • Adecuado para: Metabo lijadoras angulares Ø 230 mm (con palanca de sujeción en el brida)
  • Ø de disco: 230 mm

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra