• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 38 piezas

Número de artículo: 630370
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
346 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 38
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 5,5-14 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-7 mm
Embalaje Caja de plástico
Longitud 152 mm
Anchura 92 mm
Altura 48 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras; Destornillador hexagonal; Destornillador para tornillos TORX® con perforación; Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador ranura
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630370
EAN / GTIN 3148519320435
Número del fabricante RL.NANO1-N

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M3 − M8 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M8.
Para tornillos Pozidriv y Phillips con rosca M2 − M6, tornillos de cabeza ranurada con rosca M3 − M5 y para Torx® interiores con rosca M3 − M8.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso para hexágono exterior: 10 uds. tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Puntas, C 6,3, para hexágono interior: 5 ud. tam. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Puntas, C 6,3 para Torx® interior con espiga: 7 uds. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Puntas, C 6,3 para Phillips: 3 ud. tam. 1; 2; 3
Puntas, C 6,3 para Pozidriv: 3 ud. tam. 1; 2; 3
Puntas, C 6,3, para ranura: 3 ud. tam. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Destornillador para puntas: 1 ud. de inserto cuadrado de 1/4 pulgada – asiento de puntas de 1/4 pulgada
Vástago de unión: 1 ud. de mango de punta E 6,3 cuadrado de 1/4 pulgadas
Mango encajable: 1 ud.
Prolongación: 2 uds. tam. 55; 100 mm
Articulación cardán: 1 ud.
Carraca: 1 ud.
Almacenamiento en: Caja de plástico