Set toberas para suelo de 3 piezas

Número de artículo: 630321000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tobera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630321000
EAN / GTIN 4007430206589
Número del fabricante 630321000

Descripción

Descripción:

  • Set compuesto de: cuerpo de tobera, un inserto para el suelo y un inserto para aspirar en húmedo

Característica:

  • Ø de conexión, interior: 35 mm
  • Tipo: Boquilla multiuso
  • Ancho: 370 mm
  • Descripción del producto: Conjunto que consta de: Cuerpo de la boquilla, un inserto de base y un inserto para aspiración húmeda
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra