Caja modular 0

Número de artículo: 630315 0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
331 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medida exterior longitud 98 mm
    Medida exterior anchura 71 mm
    Medida exterior altura 26 mm
    Medida interior Longitud 94 mm
    Medida interior Anchura 65 mm
    Medida interior Altura 19 mm
    Tipo de producto Caja modular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 630315 0
    EAN / GTIN 4045197610843
    Número del fabricante 630315 0

    Descripción

    Aplicación:

    Para guardar de forma versátil las herramientas más diversas.