{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medida exterior longitud | 424 mm | |
Medida exterior anchura | 170 mm | |
Medida exterior altura | 32 mm | |
Medida interior Longitud | 418 mm | |
Medida interior Anchura | 159 mm | |
Medida interior Altura | 26 mm | |
Tipo de producto | Caja modular |
Número de artículo | 630310 3-3 | |
Número del fabricante | 630310 3-3 |