Juego de llaves de vaso Zyklop-Speed 1/4 pulgada con función de parada 42

Número de artículo: 630297 42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 4-14
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 2-8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 8100 SA All-In
Número de piezas 42
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 4-14 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 2-8 mm
Embalaje Estuche de tejido, cierre por adherencia
Perfil de salida Llave de vaso hexagonal; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador de 6 caras; Destornillador para Phillips; Destornilladores Pozidriv; Destornillador para ranuras
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630297 42
EAN / GTIN 4013288190994
Número del fabricante 05003755001

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
Disposición increíblemente compacta para colocar numerosas herramientas en poco espacio. Composición del juego de carracas completamente nueva gracias a las novedosas cajas de material textil con una gran robustez y durabilidad. Posibilidad de posicionamiento vertical para el almacenamiento ordenado en la estantería del taller. Protección adicional de la superficie gracias al material exterior textil. Peso y volumen reducidos para facilitar la movilidad. Con buscador de herramientas «Take it Easy»: código de colores por tamaños.
Surtido de 42 carracas en robusta caja de material textil. Cabezal de carraca giratorio libremente con 5 fijaciones definidas. Llaves de vaso Torx®, Hex-Plus y de hexágono exterior con función de sujeción para tornillos y tuercas.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 13 uds. tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Vasos de punta de 6 caras: 8 uds. tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
Insertos para destornilladores Phillips: 3 ud. tam. 1; 2; 3
Insertos para destornilladores Pozidriv: 3 ud. tam. 1; 2; 3
Insertos para destornilladores planos: 2 uds. tam. 0,8× 5,5; 1,2× 6,5 mm
Insertos para destornilladores para Torx® interior: 9 uds. tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Prolongación Wobble: 1 ud. tam. 56 mm
Prolongación “flexible-lock”: 1 ud. tam. 150 mm
Carraca Zyklop Speed: 1 ud. n.° 632390
Herramienta de extracción de tuercas: 1 ud. tam. 14 mm
Almacenamiento en: Estuche de tejido con cierre por adherencia