5 bolsas de filtro de vellón - 25/30 l, ASA 25/30 L PC/ Inox

Número de artículo: 630296000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bolsa de polvo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630296000
EAN / GTIN 4007430249807
Número del fabricante 630296000
Número L L01750 1759

Descripción

Descripción:

  • Despliegue mejor y más sencillo de esta bolsa frente a las bolsas filtro de papel
  • Muy adecuado para aplicaciones que generan pequeñas cantidades de polvo fino (p.ej., rectificar recubrimiento de pintura y barniz o trabajos cortos de perforación con diámetro pequeño)
  • Ideal para el uso e máquinas para el tratamiento de la madera, tales como fresadoras, cepilladoras, lijadoras excéntricas y lijadoras orbitales pequeñas, etc.
  • Resistencia mecánica mejorada
  • adecuada para aspiradores universales y especiales con depósito de 25 l

Característica:

  • Peso total: 0,420 kg
  • Adecuado para: ASA 25 L PC / ASA 30 L PC Inox

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra