Hexágono interno de llave de doble articulación 17x19 mm

Número de artículo: 6302760
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Steckschlüssel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6302760
EAN / GTIN 4010886630273
Número del fabricante 6302760

Descripción

Descripción:

Gran radio de giro
Insertos de acero al cromo-molidebno GEDORE 42CrMo4, fosfatado, mango cromado

Característica:

  • 26 D: 12
  • 26 RS: 3
  • Tipo: intervalo de giro extra grande, eje con orificios para 26 D y 26 RS
  • orificio Ø [mm]: 12 mm
  • profundidad de inserción 1: 14,0 mm
  • profundidad de inserción 2: 16,0 mm
  • Longitud total [mm]: 295 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra