Manguera de aspiración Ø 35 mm,L-3,2 m,A-58/35mm

Número de artículo: 630227000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630227000
EAN / GTIN 4061792246355
Número del fabricante 630227000
Número L L01760 113

Descripción

Descripción:

  • Con articulación giratoria y pieza de conexión bayoneta

Característica:

  • Conexión de bayoneta: 1
  • Compensación de rotación: Ambos lados
  • Descripción del producto: Con junta giratoria y pieza de conexión de bayoneta
  • Longitud de manguera: 3,2 m.
  • Manguera Ø, exterior: 45 mm
  • Ø de manguera, interior: 38 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra