Llave de doble articulación hexágono interno 3x4 mm

Número de artículo: 6302250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 6302250
EAN / GTIN 4010886630228
Número del fabricante 6302250

Descripción

Descripción:

Rango de giro extra grande
Eje con agujeros para pasadores pivotantes 26 D y 26 RS (por favor, pedir por separado)
Insertos de acero al cromo-molibdeno 42CrMo4, fosfatado, eje cromado.

Característica:

  • 26 D: 6
  • 26 RS: 1
  • Tipo: intervalo de giro extra grande, eje con orificios para 26 D y 26 RS
  • orificio Ø [mm]: 6 mm
  • profundidad de inserción 1: 4,0 mm
  • profundidad de inserción 2: 5,0 mm
  • Longitud total [mm]: 198 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra