Flexiarapid Super 50x1,0x6,0 Inox

Número de artículo: 630191000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630191000
EAN / GTIN 4007430097880
Número del fabricante 630191000

Descripción

Descripción:

  • Disco de gran potencia especial para el tratamiento del acero Inox
  • Máxima potencia de corte con muy alta duración gracias al uso de corindón especial, no ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), para todos los aceros inoxidables y resistentes a los ácidos (V2A, Nirosta, INOX), aceros para muelles, aceros para herramientas
  • Utilizable en la construcción de vehículos, construcción de contenedores, construcción de carrocerías, construcción de armarios de distribución, etc., discos de cortar para cortes silenciosos, libres de rebabas y precisos
  • Dureza: dura

Característica:

  • Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s.
  • Diámetro x espesor x diámetro: 50 x 1 x 6 mm
  • Max. número de revoluciones: 30600 /min