3/4″ Llave de vaso, largo (inch) 3/4″

Número de artículo: 6300A 3/4
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6300A 3/4
EAN / GTIN 4991644143719
Número del fabricante 6300A 3/4

Descripción

Descripción:

Longitud: 90 mm
Dimensión D2: 34 mm
D1: 28,5 mm
Longitud: 20 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 3/4″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra