Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 1/2 pulgada 47 piezas 47

Número de artículo: 630028 47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4; 1/2
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 5-27
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 2-6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Número de piezas 47
    Cuadrado de accionamiento 1/4 pul; 1/2 pul
    Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 5-27 mm
    Intervalo de ancho de llave hexagonal 2-6 mm
    Longitud 355 mm
    Anchura 235 mm
    Altura 65 mm
    Perfil de salida Vaso de 6 caras; Destornillador de perfil combinado Phillips/ranura; Destornillador Pozidriv; Destornillador Plano; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 630028 47
    EAN / GTIN 4000896215188
    Número del fabricante 953HP

    Descripción

    Ejecución:

    Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.

    Ventaja:

    Smartcase con función de colocación elevada.

    Material:

    Acero al cromo vanadio, cromado.

    Volumen de suministro:

    Vaso de 1/4 pulgada de 6 caras: 9 uds. tam. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    Vaso de 1/2 pulgada de 6 caras: 13 uds. tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
    Puntas para Phillips C 6,3: 2 ud. tam. 1; 2
    Puntas Pozidriv C 6,3: 2 ud. tam. 1; 2
    Puntas para tornillos ranurados C 6,3: 3 ud. tam. 4; 6; 8
    Varillas hexagonales C 6,3: 5 uds. tam. 2; 3; 4; 5; 6
    PUNTAS para Torx® C 6,3: 5 ud. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
    Pieza de unión 1/4 pulgada para puntas: Vaso cuadrado de 1/4 pulgada - asiento para puntas de 1/4 pulgada
    Prolongación 1/4 pulgada: 1 ud. tam. 101,5 mm
    Prolongación 1/2 pulgada: 2 uds. tam. 123; 248 mm
    Mango encajable de 1/4 pulgada: 1 ud.
    Carraca 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 632060
    Carraca 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 640480
    Almacenamiento en: Caja de plástico con soporte / bandeja portaobjetos

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra