Ejecución:
Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Todas las piezas en cajas de plástico.
Modelo económico.
Material:
Acero al cromo vanadio, cromado.
Volumen de suministro:
148 piezas − 1/4 pulgada + 3/8 pulgada + 1/2 pulgada: 30 insertos para llaves de vaso de 1/4, 1/2 pulgadas, 6 caras 4 − 32 mm
13 insertos profundos 1/4, 1/2 pulgadas, 6 caras 6 − 22 mm
13 insertos 1/4, 3/8, 1/2 pulgadas, para Torx® E4 − E22
2 insertos para bujías de encendido 1/2 pulgada 16 + 21 mm
1 adaptador de 1/2 – 3/8 pulgadas
1 adaptador de punta de 1/2 pulgadas, 5/16 pulgadas de 6 caras
1 adaptador de punta de 1/4 pulgadas, 1/4 pulgadas de 6 caras
1 eje de conexión E 6,3 de 6 caras a cuadrado de 1/4 pulgadas
15 puntas de 5/16 pulgadas (PH3; PH4; PZ3; PZ4; para Torx® TX40 − TX60, para hexágono interior 8; 10; 12 mm, ranura 8; 10; 12)
Surtido de puntas de 32 piezas de 1/4 pulgadas en caja de plástico
2 carracas con expulsor de 1/4 pulgadas y 1/2 pulgadas
1 mango encajable 1/4 pulgada
2 mangos transversales 1/4, 1/2 pulgadas
2 articulaciones cardán 1/4, 1/2 pulgadas
4 prolongaciones 1/4, 1/2 pulgadas 50, 100, 125, 250 mm
3 destornilladores acodados hexagonales 1,5 – 2,5 mm
9 llaves combinada 8 − 22 mm
3 destornilladores plano 6×38, 6×100, 8×150
3 destornilladores para Phillips 1×75, 2×38, 2×100
1 cuchilla universal (retráctil) con 2 hojas de repuesto
1 pie de rey 150 mm
1 cinta métrica enrollable 3 m
1 nivel de burbuja pequeño 200 mm
1 llave inglesa, 200 mm
1 alicates universales 180 mm
1 alicates de corte lateral 160 mm
1 alicates de boca redonda plana 160 mm
1 alicates regulables 250 mm
1 martillo 300 g
Almacenamiento en: Maletín de plástico (550×420×105 mm)