Llave de estrella de dos bocas ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 17 x 19 ∙ 265 mm

Número de artículo: 630-17X19
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630-17X19
EAN / GTIN 4000896026326
Número del fabricante 630-17X19
Número L L60140 264

Descripción

Descripción:

  • Curvado profundo
  • Cabezales de paredes estrechas
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 17 x 19 mm
  • Dimensiones / longitud: 265 mm
  • Peso neto (kg): 0.24 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra